シーラー シーラントのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
220件の「シーラー シーラント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弾性シーリング」、「シーラント 車両用」、「ガラスシーラーブラック」などの商品も取り扱っております。
シーカフレックス  221 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ランキング1位
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 221
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(310mL)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウレタンボデーシーラー 3M(スリーエム)ランキング2位
ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。種類シール剤
1本(180g)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シーカフレックス 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ランキング3位
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 215
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®;-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®;-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
ホワイト温度範囲(℃)施工:外気温 5~40破断伸度(%)170機構硬化:湿気硬化時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)1.4密度(未硬化)1.40 kg/l適合温度(℃)‐50 ~ 90危険物の類別非危険物保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率0.015硬度(ショア A)55引裂強度(N/mm)6商品タイプカートリッジ
1箱(300mL×5本)
14,980税込16,478
7日以内出荷

ST-46 スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)ランキング4位
W・バス・シーラントラウト。多くのアングラーに支持されるモデルです。ぱっと見だけで分かる鈎先の鋭さ、鈎軸の強度や靱性といった鈎の基本性能はもちろん、スーパーティン処理の防錆加工や接合部の溶接強度、伝達パワーのバランス。さらには速攻貫通性を突き詰めるためにバーブの角度や位置、厚みにも配慮しました。ミディアムヘビーなのに大げさな合わせを必要とせず、ロングディスタンスのバイトでも、ライトなタックルでも、魚の抵抗負荷だけで「スッ」とゲイブまで貫通するように設計した先進モデルです。SWアングラーの感性に呼応し、自身をもってオススメできるモデルです。完成されたフォルムは不変。「ハードプラッガーのために」ST-46です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
1個
849税込934
7日以内出荷

ST-46 スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)ランキング5位
W・バス・シーラントラウト。多くのアングラーに支持されるモデルです。ぱっと見だけで分かる鈎先の鋭さ、鈎軸の強度や靱性といった鈎の基本性能はもちろん、スーパーティン処理の防錆加工や接合部の溶接強度、伝達パワーのバランス。さらには速攻貫通性を突き詰めるためにバーブの角度や位置、厚みにも配慮しました。ミディアムヘビーなのに大げさな合わせを必要とせず、ロングディスタンスのバイトでも、ライトなタックルでも、魚の抵抗負荷だけで「スッ」とゲイブまで貫通するように設計した先進モデルです。SWアングラーの感性に呼応し、自身をもってオススメできるモデルです。完成されたフォルムは不変。「ハードプラッガーのために」ST-46です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
1個
849税込934
7日以内出荷

ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
形態チューブ灰色トラスコ品番775-7522危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
1,698税込1,868
当日出荷

硬化が速い。 硬化後は完全なゴム弾性体となります。 各塗料との密着が良好です。 耐候性、耐寒性に優れています。
用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。種類ポリウレタン1液型シール接着剤伸度(%)600(最大)硬化速度3~5mm/日指触乾燥時間(分)20~50硬化方式湿気硬化一液型引張強力(N/mm2)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1本(160mL)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

W・バス・シーラントラウト。多くのアングラーに支持されるモデルです。ぱっと見だけで分かる鈎先の鋭さ、鈎軸の強度や靱性といった鈎の基本性能はもちろん、スーパーティン処理の防錆加工や接合部の溶接強度、伝達パワーのバランス。さらには速攻貫通性を突き詰めるためにバーブの角度や位置、厚みにも配慮しました。ミディアムヘビーなのに大げさな合わせを必要とせず、ロングディスタンスのバイトでも、ライトなタックルでも、魚の抵抗負荷だけで「スッ」とゲイブまで貫通するように設計した先進モデルです。SWアングラーの感性に呼応し、自身をもってオススメできるモデルです。完成されたフォルムは不変。「ハードプラッガーのために」ST-46です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3
1個
849税込934
7日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ボディーシーラー
特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。
用途自動車ボディーのシール剤ホワイトタイプ特殊変成シリコーン商品番号NX75形態チューブ指触乾燥時間(分)室温で約20危険物の類別非危険物
1本(111g)
1,198税込1,318
当日出荷

W・バス・シーラントラウト。多くのアングラーに支持されるモデルです。ぱっと見だけで分かる鈎先の鋭さ、鈎軸の強度や靱性といった鈎の基本性能はもちろん、スーパーティン処理の防錆加工や接合部の溶接強度、伝達パワーのバランス。さらには速攻貫通性を突き詰めるためにバーブの角度や位置、厚みにも配慮しました。ミディアムヘビーなのに大げさな合わせを必要とせず、ロングディスタンスのバイトでも、ライトなタックルでも、魚の抵抗負荷だけで「スッ」とゲイブまで貫通するように設計した先進モデルです。SWアングラーの感性に呼応し、自身をもってオススメできるモデルです。完成されたフォルムは不変。「ハードプラッガーのために」ST-46です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
1個
849税込934
7日以内出荷

W・バス・シーラントラウト。多くのアングラーに支持されるモデルです。ぱっと見だけで分かる鈎先の鋭さ、鈎軸の強度や靱性といった鈎の基本性能はもちろん、スーパーティン処理の防錆加工や接合部の溶接強度、伝達パワーのバランス。さらには速攻貫通性を突き詰めるためにバーブの角度や位置、厚みにも配慮しました。ミディアムヘビーなのに大げさな合わせを必要とせず、ロングディスタンスのバイトでも、ライトなタックルでも、魚の抵抗負荷だけで「スッ」とゲイブまで貫通するように設計した先進モデルです。SWアングラーの感性に呼応し、自身をもってオススメできるモデルです。完成されたフォルムは不変。「ハードプラッガーのために」ST-46です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
1個
949税込1,044
7日以内出荷

W・バス・シーラントラウト。多くのアングラーに支持されるモデルです。ぱっと見だけで分かる鈎先の鋭さ、鈎軸の強度や靱性といった鈎の基本性能はもちろん、スーパーティン処理の防錆加工や接合部の溶接強度、伝達パワーのバランス。さらには速攻貫通性を突き詰めるためにバーブの角度や位置、厚みにも配慮しました。ミディアムヘビーなのに大げさな合わせを必要とせず、ロングディスタンスのバイトでも、ライトなタックルでも、魚の抵抗負荷だけで「スッ」とゲイブまで貫通するように設計した先進モデルです。SWアングラーの感性に呼応し、自身をもってオススメできるモデルです。完成されたフォルムは不変。「ハードプラッガーのために」ST-46です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
1個
849税込934
7日以内出荷

W・バス・シーラントラウト。多くのアングラーに支持されるモデルです。ぱっと見だけで分かる鈎先の鋭さ、鈎軸の強度や靱性といった鈎の基本性能はもちろん、スーパーティン処理の防錆加工や接合部の溶接強度、伝達パワーのバランス。さらには速攻貫通性を突き詰めるためにバーブの角度や位置、厚みにも配慮しました。ミディアムヘビーなのに大げさな合わせを必要とせず、ロングディスタンスのバイトでも、ライトなタックルでも、魚の抵抗負荷だけで「スッ」とゲイブまで貫通するように設計した先進モデルです。SWアングラーの感性に呼応し、自身をもってオススメできるモデルです。完成されたフォルムは不変。「ハードプラッガーのために」ST-46です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5
1個
849税込934
7日以内出荷

W・バス・シーラントラウト。多くのアングラーに支持されるモデルです。ぱっと見だけで分かる鈎先の鋭さ、鈎軸の強度や靱性といった鈎の基本性能はもちろん、スーパーティン処理の防錆加工や接合部の溶接強度、伝達パワーのバランス。さらには速攻貫通性を突き詰めるためにバーブの角度や位置、厚みにも配慮しました。ミディアムヘビーなのに大げさな合わせを必要とせず、ロングディスタンスのバイトでも、ライトなタックルでも、魚の抵抗負荷だけで「スッ」とゲイブまで貫通するように設計した先進モデルです。SWアングラーの感性に呼応し、自身をもってオススメできるモデルです。完成されたフォルムは不変。「ハードプラッガーのために」ST-46です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数10
1個
849税込934
7日以内出荷

ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール不揮発分98%タイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SW・バス・シーラントラウト。ヒラスズキや青物に衝かれたアングラー待望の、パワークラス「5」の鈎軸線径。ST-46やST-41等の「4」クラスよりもさらにパワーアップしたモデルです。強引な「抜きやズリ上げ」がランディングの主流となる磯のゲームで、この鈎の真価が最大に発揮されます。フォルムはST-46とほぼ同じですが、実は鈎先のテーパーに関してのみ、ST-46ほどのロングテーパーにはなっておりません。これは鈎先のコンタクトが激しいフィールド特性や、MHクラス以上のタックルによって十分に得られるフッキングパワーとバランスを想定した結果です。つまりST-46と比較するなら、「刺さり」よりも「耐久性」を優先してあります。まさに「ヒラを抜く、青物のランを止める」それがST-56を象徴するイメージです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック
1個
939税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SW・バス・シーラントラウト。アングラーからの要望が非常に高かったヨンロクのバーブレス仕様。特に、安全面から考えるとボートゲームでのユーティリティは捨てがたいものになるはずです。また、リリースを実践するアングラーは、まずはリアフックをバーブレスにすることからスタートするだけでも対象魚のエラ部分の損傷を最低限に抑えることができるはずです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3
1個
849税込934
7日以内出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
1本(330mL)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応。ワイヤレスタイプの次世代コントローラー。指でタッチすることで発光色を自由自在。DC12~24V電圧に対応。最新PWMコントロール技術により安定した色を表現。出力144W(12V)大容量に対応。20m先でのリモコン操作が可能。色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
用途これ1本で全てのカラーを実現できます。最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!付属品本体・リモコン型式DM-RGB-3電圧(V)DC12~24出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A使用電圧(V)DC12/24出力容量144W(MAX/12V時)電池【リモコン】単4×2本操作距離【リモコン】20m
1式
9,998税込10,998
6日以内出荷

SW・バス・シーラントラウト。アングラーからの要望が非常に高かったヨンロクのバーブレス仕様。特に、安全面から考えるとボートゲームでのユーティリティは捨てがたいものになるはずです。また、リリースを実践するアングラーは、まずはリアフックをバーブレスにすることからスタートするだけでも対象魚のエラ部分の損傷を最低限に抑えることができるはずです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
1個
849税込934
7日以内出荷